Izvedba:
vgrajen
Opis:
Omara s tečajnimi vrati (Š x V x G: 500 x 600 x 600 mm) z možnostjo zaklepanja, 1 fiksna in 2 nastavljivi polici. Delovna plošča iz sendviča debeline 19 mm s 3-stranskim robom višine 80 mm. Prašno lakirano, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. Nosilnost na polico v jekleni omarici 30 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Dolžina uporabne površine (mm): 650
Širina delovne površine (mm): 550
Skupna širina (mm): 550
Skupna globina (mm): 650
Skupna višina (mm): 875
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3