1/2″ natični ključ industrijska različica E10

Št. art.: 24425 E10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 24425 E10
EAN/GTIN 4991644621811
Številka proizvajalca 24425 E10

Opis

Opis:

Dolžina: 36 mm
Dimenzija D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Dolžina: 8,2 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
E10
Notranjost Torx
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico