1/4″ kardanski zglob (inch) 1/4″

Št. art.: 2440A 1/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2440A 1/4
EAN/GTIN 4991644004317
Številka proizvajalca 2440A 1/4

Opis

Opis:

Dolžina: 33 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 9,8 mm
Dolžina: 6,5 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico