1/2″ natični ključ industrijska različica 3/4″

Št. art.: 24400A 3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 24400A 3/4
EAN/GTIN 4991644621361
Številka proizvajalca 24400A 3/4
L-število L60050 8302

Opis

Opis:

Dolžina: 38 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 26,6 mm
Dolžina: 14 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico