Izvedba:
vgrajen
Opis:
Sekcijska konstrukcija iz jekla/cevnega jekla, prašno lakirana po RAL 5007. Delovni pult iz bukovega vezanega lesa, debeline 22 mm. S 3-stranskim robom višine 80 mm. 1 jeklena omara z možnostjo zaklepanja in z vrati na tečajih. 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v jekleni omari. 1 omarica s predali, ki jih je mogoče zakleniti. 3 predali višine 120 mm in 1 predal višine 180 mm. Drsnik s krogličnimi ležaji in zaustavitev izvleka, 4/5 predala. Dimenzije omarice: (Š x G x V: 500 x 600 x 600 mm). Prašno lakirano, karoserija svetlo siva RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 1120
Širina uporabne površine (mm): 650
Višina ploščadi (mm): 850
Skupna dolžina (mm): 1220
Celotna širina (mm): 650
Skupna višina (mm): 930
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3