Delavniški vozički z delovnimi površinami

Št. art.: 2436
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2436
EAN/GTIN 4017976024363
Številka proizvajalca 2436
L-število L90080 310

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Sekcijska konstrukcija iz jekla/cevnega jekla, prašno lakirana po RAL 5007. 22 mm debela delovna plošča iz bukovega vezanega lesa. S 3-stranskim robom višine 80 mm. 1 jeklena omara z možnostjo zaklepanja z vrati na tečajih. 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v omari. Dimenzije omarice: (Š x G x V: 500 x 600 x 600 mm). Dodatno z 1 predalom iz pločevine s krogličnim izvlekom in cilindrično ključavnico, v x š x g = 105 x 415 x 490 mm. Prašno lakirano, karoserija svetlo siva RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 1120
Širina uporabne površine (mm): 650
Višine polic (mm): 226, 850
Skupna dolžina (mm): 1220
Celotna širina (mm): 650
Skupna višina (mm): 930
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico