1/4″ TORX natični ključ E10

Št. art.: 2425 E10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2425 E10
EAN/GTIN 4991644003662
Številka proizvajalca 2425 E10
L-število L60050 6325

Opis

Opis:

Dolžina: 22 mm
Dimenzija D2: 12 mm
D1: 11,3 mm
Dolžina: 8,2 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
E10
Notranjost Torx
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico