Namizni vozički s ploščadmi iz jeklene pločevine

Št. art.: 2422B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2422B
EAN/GTIN 4017976724225
Številka proizvajalca 2422B

Opis

Izvedba:

nesestavljeno

Opis:

Varjena jeklena cev in profilno jeklo, praškasto lakirana RAL 5007. 3 ploščadi iz jeklene pločevine, splakovanje v okvirju, čisto varjene, tudi praškasto lakirane RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora. Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nosilnost zgornjega in srednjega nakladalnega prostora 200 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1000
Širina tovornega prostora (mm): 700
Višine tal (mm): 270, 585, 900
Skupna dolžina (mm): 1197
Skupna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico