Izvedba:
nesestavljeno
Opis:
Varjena jeklena cev in profilno jeklo, praškasto lakirana RAL 5007. 3 pladnja iz jeklene pločevine z visokim robom 10 mm, varjena z oljem, praškasto lakirana RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora. Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nosilnost zgornjega in srednjega nakladalnega prostora 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1000
Širina tovornega prostora (mm): 600
Višine tal (mm): 270, 585, 900
Skupna dolžina (mm): 1197
Skupna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40