Izvedba:
nesestavljeno
Opis:
Varjena jeklena cev in profilno jeklo, praškasto lakirana RAL 5007. 3 pladnja iz jeklene pločevine z visokim robom 10 mm, varjena z oljem, praškasto lakirana RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora. Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nosilnost zgornjega in srednjega nakladalnega prostora 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 850
Širina tovornega prostora (mm): 500
Višine tal (mm): 228, 544, 860
Skupna dolžina (mm): 1047
Skupna širina (mm): 509
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 × 40