Izvedba:
nesestavljeno
Opis:
Namizni vozički z modularnim sistemom MultiVario iz jeklene cevi in profilnega jekla varjeni, praškasto lakirani briljantno modri RAL 5007. 2 ploščadi iz jeklene pločevine, splakovanje v okvirju, čisto varjene, tudi praškasto lakirane RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora. Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nosilnost zgornjega nakladalnega prostora 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 600
Širina tovornega prostora (mm): 600
Višine tal (mm): 228, 544, 860
Skupna dolžina (mm): 737
Skupna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 × 40