Brusilni kolut za skodelice iz smole 102/76x51x5/8″ A 16 P4 B84 PREMIUM jeklo

Št. art.: 241413
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni lonec

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 241413
    EAN/GTIN 9003172414133
    Številka proizvajalca 241413

    Opis

    Opis:

    TYROLIT PREMIUM brusilni lonci dosegajo najvišjo stopnjo odstranitve in življenjska doba za obsežno brušenje. PREMIUM brusni lonec, razvit posebej za jeklo, je idealen tudi za brušenje robov, posnemanje robov in brušenje varjenih šivov. Za vpenjalo orodij lahko izbirate med različico luknje 22, 23 in različico z navojem M14. Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

    Lastnosti:

    • Oblika: 11 ZT STOŽEC. BRUŠENJE. M.ZARGENTELLER
    • Vs/max: 50 m/s.
    • Ustreznost materiala: Jeklo
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: W=20, E=19, K=46
    • dimenzija (D / J x D x GE): 102 / 76 x 51 x 5/8″ mm
    • Premer: 102 mm
    • Debelina: 51 mm
    • Velikost zrnja: 16
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Najvišja stopnja odstranjevanja za velika brusilna dela
    • Robusten in izjemno trpežen

    Uporaba:

    • Za zahtevne aplikacije na različnih jeklenih razredih
    • Za brušenje robov, čiščenje površin, posnemanje in brušenje zvarov

    Priporočilo:

    • Velikosti zrn 16 in 36 za grobo mletje
    • Uporabite posebno zaščito za lonce
    • Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico