1/4″ natični ključ (MM) 7 mm

Št. art.: 2405M 7mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2405M 7mm
EAN/GTIN 4991644000692
Številka proizvajalca 2405M 7mm

Opis

Opis:

Dolžina: 22 mm
Dimenzija D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Dolžina: 6 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico