Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Jeklene cevi in jeklene sekance, varjene, prašno barvane po RAL 5007. 2 pladnja iz jeklene pločevine z 10 mm visokim robom, varjena, neprepustna za olje, prašno barvana po RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višine polic (mm): 270, 900
Celotna dolžina (mm): 1197
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3