{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za izvrtine od ⌀ Dmin | 8 mm | |
Metrični navoj | M12 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
za korak do | 1,75 mm | |
⌀ držala d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,85 mm | |
Primerno vpenjalno držalo art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240200 8/M12 | |
Številka proizvajalca | H54 82150.1782 |