Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Voziček za mizo iz varjenega cevastega jekla in sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007. 2 ploščadi iz lesene plošče, površina bukov dekor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 200 kg. Dodatno je opremljen s ploščo za nadzor okužb 5901, držalom za razkužilo 1393-B0500 (za 500 ml stekleničko Bode) in držalom za razpršilo 1391 (stekleničke niso vključene).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višine polic (mm): 270, 900
Celotna dolžina (mm): 1197
Celotna širina (mm): 758
Skupna višina (mm): 2010
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3