Nož za zarezovalno vrtanje KOMET® UniTurn®, desni 8/1 mm

Št. art.: 240154 8/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za izvrtine od ⌀ Dmin 8 mm
    Širina zareze w 1 mm
    Uporabna dolžina 15 mm
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ držala d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    maksimalna globina zarezovanja tmaks 2,5 mm
    Primerno vpenjalno držalo art. 240100 12/8; 16/8
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,02 mm/v
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 240154 8/1
    EAN/GTIN 4047109072350
    Številka proizvajalca H52 82150.1082

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    145
    Al (kratki odrezki)
    N
    145
    Al > 10% Si
    N
    130
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    55
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Rezalni material = BK 82.
    Od vel. 5 z notranjim dovajanjem hladilne tekočine, pri manjših premerih je dovod hladilnega sredstva izveden prek držala.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico