Na voljo je alternativni izdelek:

Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, levi 5 mm

Št. art.: 240119 5
Popust
50,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za izvrtine od ⌀ Dmin 5 mm
Uporabna dolžina 20 mm
z notranjim hlajenjem da
⌀ držala d 8 mm
Radij R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 1 mm
Primerno vpenjalno držalo art. 240100 12/8; 16/8
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,02 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240119 5
EAN/GTIN 4047109071148
Številka proizvajalca H51 51200.0282

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
100
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material = BK 82.
Od vel. 5 z notranjim dovajanjem hladilne tekočine, pri manjših premerih je dovod hladilnega sredstva izveden prek držala.