{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za izvrtine od ⌀ Dmin | 4 mm | |
Uporabna dolžina | 15 mm | |
⌀ držala d | 4 mm | |
Radij R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,3 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,8 mm | |
Primerno vpenjalno držalo art. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240114 4 | |
EAN/GTIN | 4047109071094 | |
Številka proizvajalca | H51 42150.0182 |