Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, levi 4 mm

Št. art.: 240111 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za izvrtine od ⌀ Dmin 4 mm
    Uporabna dolžina 10 mm
    ⌀ držala d 4 mm
    Radij R 0,1 mm
    f 1,75 mm
    a 3,7 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 0,3 mm
    maksimalna globina zarezovanja tmaks 0,8 mm
    Primerno vpenjalno držalo art. 240100 12/4; 16/4
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,02 mm/v
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 240111 4
    EAN/GTIN 4047109071049
    Številka proizvajalca H51 41100.0182

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    180
    Al (kratki odrezki)
    N
    180
    Al > 10% Si
    N
    160
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Rezalni material = BK 82.
    Od vel. 5 z notranjim dovajanjem hladilne tekočine, pri manjših premerih je dovod hladilnega sredstva izveden prek držala.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico