Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) 12/4 mm

Št. art.: 240100 12/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d 12 mm
⌀ izvrtine d1 4 mm
z notranjim hlajenjem da
Dolžina a 8 mm
Vpenjalna višina b 11 mm
Dolžina l2 45 mm
Celotna dolžina Lcelotna 70 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240100 12/4
EAN/GTIN 4047109019331
Številka proizvajalca H50 01240

Opis

Uporaba:

Za izstruženje in notranje zarezovanje na stružnici.