Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) 12/8 mm

Št. art.: 240100 12/8
Popust
269,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d 12 mm
⌀ izvrtine d1 8 mm
z notranjim hlajenjem da
Dolžina a 8 mm
Vpenjalna višina b 11 mm
Dolžina l2 45 mm
Celotna dolžina Lcelotna 70 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240100 12/8
EAN/GTIN 4047109019348
Številka proizvajalca H50 01281

Opis

Uporaba:

Za izstruženje in notranje zarezovanje na stružnici.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico