1/4″ natični ključ (Whitworth inch) BA0

Št. art.: 2400W BA0
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2400W BA0
EAN/GTIN 4991644003099
Številka proizvajalca 2400W BA0

Opis

Opis:

Dolžina: 22 mm
Dimenzija D2: 13,6 mm
D1: 14,9 mm
Dolžina: 3 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
BA0
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico