{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | B06 | |
Rezalni material | HSS Co 10 | |
Globina vrtanja | 60 mm | |
za korak do | 3 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 14 mm | |
Celotna dolžina | 95 mm | |
⌀ držala | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240084 B06 | |
EAN/GTIN | 4047109017054 | |
Številka proizvajalca | H15 21460.93 |