Nož za grobo struženje KOMET® oblika g B05L

Št. art.: 240074 B05L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 10

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip B05L
Rezalni material HSS Co 10
Globina vrtanja 80 mm
za izvrtine od ⌀ 12 mm
Celotna dolžina 125 mm
⌀ držala 8 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240074 B05L
EAN/GTIN 4047109017795
Številka proizvajalca H15 23250.93

Opis

Izvedba:

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.
Velikosti z dodatno oznako L = podaljšano držalo.

Rezalni material:

HSS/Co10 − za materiale, ki jih je težko obdelovati.

Opomba:

Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico