Obračalna rezalna ploščica za obdelavo radijev 12° HSS-Co5, H7 R2 mm

Št. art.: 240030 R2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij R1 R2
Rezalni material HSS Co 5
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240030 R2
EAN/GTIN 2050001099396
Številka proizvajalca 240220-R

Opis

Izvedba:

Brušeno z vseh strani in s po 4 enakimi radiji. Rezila imajo brušeno prosto ploskev in vodilne lomilce odrezkov, kar zagotavlja učinkovito odrezovanje po celem radiju.
Cepilni kot 12° je primeren za univerzalno uporabo.

Uporaba:

Za struženje konveksnih radijev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico