Držalo za obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev 12 mm

Št. art.: 240026 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Presek držala 12 mm
    za obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev R1 − R6
    Višina držala h 12 mm
    Širina držala 12 mm
    Celotna dolžina L 103 mm
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 240026 12
    EAN/GTIN 2050001775344
    Številka proizvajalca 121220-N

    Opis

    Izvedba:

    Z brušeno naležno površino in s čepi za pozicioniranje za vpenjanje obračalnih rezalnih ploščic za struženje radijev.

    Uporaba:

    Za struženje konveksnih radijev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico