{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina b | 0,9 mm | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
za širino varnostnega obroča | 0,8 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Višina h | 11 mm | |
passender Halter | AE in A1/2A z art. 240022 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240020 A0,9 | |
EAN/GTIN | 4047109015708 | |
Številka proizvajalca | H10 15210.91 | |
Proizvajalec | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |