MARTOR rezilo SKALPELLKLINGE 24 , 10 v reviji

Št. art.: 24.50
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 24.50
EAN/GTIN 4002632903687
Številka proizvajalca 24.50
L-število L60170 746

Opis

Opis:

REZILO SKALPELA ŠT. 24 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 55,7 mm, široko 10,5 mm in debelo 0,40 mm.

REZILO SKALPELA ŠT. 24 je na voljo pod zaporedno številko 24,50 v reviji za 10 kosov. na voljo.
    Rez:
    Posebno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Rezilo skalpela oblike rezila
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Posebno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico