Držalo za obračalne ploščice za MicroKom hi.flex

Št. art.: 239920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za območje ⌀ vretena 25 mm - 44 mm
ISO-oznaka TO.X06T1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239920
EAN/GTIN 4047109229068
Številka proizvajalca M05 20101

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico