DGFS 5-17-2 Nosilec rezila za stroje z več vreteni, nadomesti HSS in lotana orodja

Št. art.: 2398467
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2398467
    EAN/GTIN 7291075088410
    Številka proizvajalca 2398467
    L-število L23920 1437

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
    • Dolžina glave (levo) 32 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico