Povrtalna glava KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000 32 mm

Št. art.: 239826 32
Popust
427,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 32 mm
Prevleka TiN
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
z notranjim hlajenjem da
Za držalo art. 239880 − 239940 27 − 34,99
Dolžina rezil l1 6 mm
Dolžina glave l 25 mm
Število rezil Z 8
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 1,2 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239826 32
EAN/GTIN 4047109236301
Številka proizvajalca 75J.71.32H7N

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtalne glave z ravnim ozobjem, končno brušene za prileg H7.
Možnost nastavljanja v µm-območju za kompenzacijo obrabe in za doseganje najmanjših osnovnih toleranc od IT4. Možnost vrtanja skoznjih izvrtin do 5 × D.
Geometrija ASG3000 s kotom rezila 45° in dodatnim utorom za odrezke za definirano odvajanje odrezkov vzdolž rezila. Za vrtanje zaprtih in skoznjih izvrtin.
Primerno za prekinjen rez.

Opomba:

  • Druge velikosti so v kratkem času dobavljive po ponudbi.
  • Primerna držala glejte art. 239880239940.
  • Orientacijske vrednosti veljajo za skoznje izvrtine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico