Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi 20

Št. art.: 239745 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
z notranjim hlajenjem da
Držalo DIN 6535 HA s h6
za ⌀ skoznje izvrtine 21,21 mm - 26,2 mm
za ⌀ zaprte izvrtine 25,21 mm - 30,2 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Uporabna dolžina L1 138 mm
⌀ držala DS h6 25 mm
priporočeni zatezni moment 20 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239745 20
EAN/GTIN 4045197593269
Številka proizvajalca 239745 20

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Opomba:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550210582 in art. 212000.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico