DGFHL 26B-2TR-D36 Ojačani nosilci rezil z vijačnim vpenjanjem za stroje Index in Traub

Št. art.: 2392081
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2392081
EAN/GTIN 7291075232967
Številka proizvajalca 2392081
L-število L23920 2793

Opis

Opis:

Držalo za orodje za deljenje, širina reza max (CWX) 2,5 mm, širina reza min (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 27,9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Skupna višina (OAH) 27,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse