PCHRS 12.7-24 Orodje za 5-rezne rezalne ploščice za poglabljanje, žlebljenje in odrezovanje na visokih ramenih

Št. art.: 2391954
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2391954
EAN/GTIN 7291075215236
Številka proizvajalca 2391954
L-število L23920 3088

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,189″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,031″
  • Skupna višina (OAH): 0,83″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,72″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.189″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.031″
  • Dolžina glave (LH): 0.77″
  • Celotna višina (OAH): 0.83″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.72″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico