Podaljšek KOMET® 80 mm

Št. art.: 239094 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 80 mm
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Dolžina L 85 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239094 80
EAN/GTIN 4047109041509
Številka proizvajalca A20 00070

Opis

Opomba:

Druge dolžine in lažji podaljški kot tudi torzijski blažilnik vibracij za ABS®, za obdelavo brez vibracij, po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico