Na voljo je alternativni izdelek:

Podaljšek KOMET® 63 mm

Št. art.: 239088 63
Popust
402,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Dolžina L 60 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239088 63
EAN/GTIN 4047109003637
Številka proizvajalca A20 00560

Opis

Opomba:

Druge dolžine in lažji podaljški kot tudi torzijski blažilnik vibracij za ABS®, za obdelavo brez vibracij, po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico