Na voljo je alternativni izdelek:

Vpenjalni trn KOMET®, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Št. art.: 239022 50
Popust
349,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100
Držalo ABS
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 80 mm
Prevesna dolžina L1 51 mm
Zunanji ⌀ d1 100 mm
Vrsta izdelka ABS-trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239022 50
EAN/GTIN 4047109003552
Številka proizvajalca A06 50150

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalo centrirano na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
  • Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69893

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico