{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Držalo | ABS | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina A | 70 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 44 mm | |
Zunanji ⌀ d1 | 63 mm | |
Vrsta izdelka | ABS-trn |
Številka izdelka | 239020 50 | |
EAN/GTIN | 4047109003538 | |
Številka proizvajalca | A06 30150 |