TGFH 28MB-4 Nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje, za vpenjalna stebla drugih proizvajalcev

Št. art.: 2390199
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2390199
EAN/GTIN 7291075254525
Številka proizvajalca 2390199
L-število L23920 2678

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max (CDX) 19 mm, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 3,7 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico