Naprava za nastavitev ekscentra KOMET® 63 mm

Št. art.: 239012 63
Popust
534,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
Trn za rezkarje SK 50
Držalo ABS
Standard vpenjalnega trna DIN 69871
Oblika ADB
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 60 mm
Vrsta izdelka ABS-trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239012 63
EAN/GTIN 4047109101340
Številka proizvajalca A50 56360

Opis

Izvedba:

  • Nastavljanje ±0,25 mm v ⌀. 1 črtica ustreza 0,02 mm v ⌀.

Uporaba:

Za fino nastavljanje orodij za precizno vrtanje in vrtanje v polno.

Obseg dobave:

Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico