Na voljo je alternativni izdelek:

Vpenjalni trn KOMET®, SK 50, ABS® ⌀ d: 80mm

Št. art.: 239002 80
Popust
281,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 80 mm
Trn za rezkarje SK 50
Držalo ABS
Standard vpenjalnega trna DIN 69871
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 70 mm
Prevesna dolžina L1 50 mm
Vrsta izdelka ABS-trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239002 80
EAN/GTIN 4047109045217
Številka proizvajalca A50 55370

Opis

Izvedba:

  • Oblika AD/B
  • Vpenjalo, centrirano na Q 6,3 pri 8000 1/min.
  • Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69871

Obseg dobave:

Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico