Podvozje za palete za vlačilce

Št. art.: 23891
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vozički za palete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 23891
    EAN/GTIN 4017976238913
    Številka proizvajalca 23891
    L-število L90080 1339

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Robustna kotna jeklena varjena konstrukcija s 4 vogali za zatikanje. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. 3 vrtljiva kolesa s poliamidnimi kolesi, pesta s preciznimi krogličnimi ležaji. 2 vrtljiva kolesa s skupno zavoro spredaj, diagonalno razporejena. 1 električno prevodno kolesce, središče kolesa iz polipropilena črne barve, pesto z natančnim krogličnim ležajem. Svetla višina: 235 mm

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 1050
    Dolžina uporabne površine (mm): 1210
    Širina uporabne površine (mm): 810
    Višina ploščadi (mm): 280
    Celotna dolžina (mm): 1255
    Celotna širina (mm): 855
    Skupna višina (mm): 327
    Pnevmatike: poliamid
    Velikost kolesa (mm): 200 x 50

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico