Podvozje za palete za vlačilce

Št. art.: 23881
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vozički za palete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23881
EAN/GTIN 4017976238814
Številka proizvajalca 23881
L-število L90080 1324

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Robustna kotna jeklena varjena konstrukcija s 4 vogali za zatikanje. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa s poliamidnimi kolesi, pesta s preciznimi krogličnimi ležaji. 2 vrtljivi kolesi s skupno zavoro spredaj, diagonalno razporejeni. Svetla višina: 235 mm

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1050
Dolžina uporabne površine (mm): 1210
Širina uporabne površine (mm): 810
Višina ploščadi (mm): 280
Celotna dolžina (mm): 1255
Celotna širina (mm): 855
Skupna višina (mm): 327
Pnevmatike: poliamid
Velikost kolesa (mm): 200 x 50

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3