{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Trn za rezkarje | VDI 40 | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina A | 60 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 38 mm | |
Dolžina VDI-vpenjala b | 63 mm | |
Zunanji ⌀ d1 | 83 mm | |
Vrsta izdelka | ABS-trn |
Številka izdelka | 238560 50 | |
EAN/GTIN | 4067263111078 | |
Številka proizvajalca | 238560 50 |