Izvedba:
- Območje linearnosti: od –0,2 do +4,4 mm (–0,0079 do 0,1732 cole) v ⌀.
- µ-natančna ločljivost prikaza: 0,001 mm v ⌀.
- Fino nastavljiva glava se radialno nastavlja in vpenja s ključem za notranji 6-kotnik.
- Sodoben, kontrasten OLED-prikazovalnik neposredno na fino nastavljivi glavi.
- Prikaz na prikazovalniku se lahko zavrti za 180°.
- Enostavno upravljanje neposredno na zaslonu na dotik.
- Dodaten vmesnik Bluetooth® Low Energy za enostaven prikaz na običajnem pametnem telefonu od operacijskega sistema Android™ oz. IOS 7.
- Večje število vrtljajev zaradi delne izenačitve neuravnoteženosti.
- Zelo natančno nastavljanje omogoča natančen primik.
- Absolutni sistem merjenja hoda – ob vsakem vklopu se prikaže absolutni in relativni položaj drsnika.
- Univerzalni vmesnik ABS®.
- Lahko zamenljiva baterija.
- 1:1 kompatibilnost z različnimi možnostmi dosedanjega sistema.
Obseg dobave:
1 glava: Art.
2383921 držalo za obračalne ploščice: KOMET-št. 62863 04400 ⌀ 25–44 mm
KOMET-št. 62863 12500 ⌀ 44–125 mm
1 mostiček: KOMET-št. 62860 12500 ⌀ 90–125 mm
1 telo z zobatimi zarezami: KOMET-št. 62861 06300 ⌀ 25–63 mm
1 polnilni kos: KOMET-št. 62862 09300
po 1 držalo za notranje struženje: KOMET-št. 62850 00600 ⌀ 6–10 mm
KOMET-št. 62850 01000 ⌀ 10–14 mm
KOMET-št. 62850 01400 ⌀ 14–18 mm
KOMET-št. 62850 01800 ⌀ 18–22 mm
KOMET-št. 62850 02200 ⌀ 22–26 mm
po 4 obračalne ploščice: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-št. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-št. 62601 70409
2 obračalni ploščici: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-št. 62600 00102
5 vijaka za notranji 6-kotnik: KOMET-št. 62950 00000 - M5×16 mm
po 1 izvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4