Mostiček za MicroKom® hi.flex in MicroKom BluFlex® 2 330-365 mm

Št. art.: 238395 330-365
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀ vretena (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje ⌀ vretena 330 mm - 365 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238395 330-365
EAN/GTIN 4047109280151
Številka proizvajalca M05 80540

Opis

Primerno za:

MicroKom® hi.flex arr. 238380 6–125 in art. 238391 6–125 ter MicroKom BluFlex® 2 art. 238398 6–125 in art. 238392.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico