{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 56 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; poševno navrtanje; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje ⌀ vretena | 56 mm - 66 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 40 | |
Uporaba | 238310 30 | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 249900 SW5 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238301 56 | |
EAN/GTIN | 4047109005709 | |
Številka proizvajalca | B30 13020 |