Izvedba:
vgrajen
Opis:
Za ravne palete in mrežaste palete. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s 4 vogali, prašno lakirana, siva kot skrilavec RAL 7015. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE ESD, pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike se ne krhajo (ne puščajo sledi).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1210
Širina uporabne površine (mm): 1010
Višina ploščadi (mm): 282
Celotna dolžina (mm): 1255
Skupna širina (mm): 1055
Skupna višina (mm): 329
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3