Šasija za palete ESD

Št. art.: 23800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vozički za palete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23800
EAN/GTIN 4017976238005
Številka proizvajalca 23800
L-število L90070 319

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za ravne palete in mrežaste palete. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s 4 vogali, prašno lakirana, siva kot skrilavec RAL 7015. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE ESD, pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike se ne krhajo (ne puščajo sledi).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1010
Širina uporabne površine (mm): 810
Višina ploščadi (mm): 282
Celotna dolžina (mm): 1055
Celotna širina (mm): 855
Skupna višina (mm): 329
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3